pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1011127 Presa base per circuiti stampati - 1011127

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1011127 Presa base per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 6

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

Confezione

  • 330 PZ

EAN

4055626485935

Codice prodotto

PHC1011127

Cod. produttore

1011127

Produttore

PHC

Numero di poli:

6

Esecuzione del contatto:

Altro

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Esecuzione del connettore:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro del pin di collegamento:

1.4 mm

Lunghezza del pin:

2 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Altro

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 1, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: MC 1,5/..-GF-THR, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm