PHOENIX CONTACT - PHC1011090 MC 1,5/ 5-G-3,81 P26 THRR44 CONNETTORE C - 1011090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
330 PZ
EAN
4055626485010
Codice prodotto
PHC1011090
Cod. produttore
1011090
Produttore
PHC
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: MC 1,5/..-G-THR, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm


