PHOENIX CONTACT - PHC1008845 Presa base per circuiti stampati - 1008845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626480367
Codice prodotto
PHC1008845
Cod. produttore
1008845
Produttore
PHC
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 4 mm², colore: verde, corrente nominale: 20 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 9, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: PC 4/..-G, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, sistema di spine: COMBICON PC 4, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone


