PHOENIX CONTACT - PHC1007186 Contatto a crimpare - 1007186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...0.25 mm²
Diametro del contatto maschio - 0.6 mm
Confezione
600 PZ
EAN
4055626691145
Codice prodotto
PHC1007186
Cod. produttore
1007186
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...0.25 mm²
Diametro del contatto maschio:
0.6 mm
Materiale del contatto:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
100


