PHOENIX CONTACT - PHC1004366 CK1,6-ER-2,50BU OIC AG CONTATTO STAMPATO - 1004366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Arrotolato
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4055626472560
Codice prodotto
PHC1004366
Cod. produttore
1004366
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Arrotolato
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...2.5 mm²
Diametro del contatto maschio:
1.6 mm
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
50


