PHOENIX CONTACT - PHC1004362 Contatto a crimpare - 1004362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.34...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Arrotolato
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
100 PZ
EAN
4055626472546
Codice prodotto
PHC1004362
Cod. produttore
1004362
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.34...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Arrotolato
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.34...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.34...1 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento:
4 mm
Diametro del contatto maschio:
1.6 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
50


