pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0916606 UT 6-TMC M 4A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0916606

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0916606 UT 6-TMC M 4A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356449021

Codice prodotto

PHC0916606

Cod. produttore

0916606

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

240 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

4 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

85.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-30...60 °C

Larghezza:

12.3 mm

Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo per montaggio su guida