pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0916603 UT 6-TMC M 0,5A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0916603

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0916603 UT 6-TMC M 0,5A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di fusibile - Altro

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356448994

Codice prodotto

PHC0916603

Cod. produttore

0916603

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

0.5 A

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di fusibile:

Altro

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipologia costruttiva:

Modulo completo

Larghezza:

12.3 mm

Altezza:

85.5 mm

Profondità:

89.5 mm

Tensione d'esercizio:

264 V

Esecuzione del contatto:

Altro

Con contatto telecomunicazioni:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...60 °C

Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo per montaggio su guida