pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0916589 TMCP SOCKET M ELEM. BASE INTERR. - 0916589

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0916589 TMCP SOCKET M ELEM. BASE INTERR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918600921

Codice prodotto

PHC0916589

Cod. produttore

0916589

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

433 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...10 mm²

Corrente nominale In:

50 A

Piastra di chiusura necessaria:

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

115 mm

Larghezza:

25 mm

Presa componibile, bipolare, per 2 interruttori di protezione unipolari