PHOENIX CONTACT - PHC0915852 TMCP 1 M1 300 16,0A INTERR.MAGNETOTERM. - 0915852

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Macchina automatica
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Tipo di montaggio - Altro
Tensione nominale - 250 V
Confezione
6 PZ
EAN
4017918600693
Codice prodotto
PHC0915852
Cod. produttore
0915852
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Macchina automatica
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Tipo di montaggio:
Altro
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Nero
Corrente nominale In:
16 A
Piastra di chiusura necessaria:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
50 mm
Temperatura d'esercizio:
-30...60 °C
Larghezza:
12.5 mm