pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0915849 TMCP 1 M1 300 12,0A INTERR.MAGNETOTERM. - 0915849

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0915849 TMCP 1 M1 300 12,0A INTERR.MAGNETOTERM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

  • Tipo di fusibile - Altro

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918600686

Codice prodotto

PHC0915849

Cod. produttore

0915849

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

12 A

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Tipo di fusibile:

Altro

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipologia costruttiva:

Connettore

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

78.5 mm

Tensione d'esercizio:

250 V

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Con contatto telecomunicazioni:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...60 °C

Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo, semi-ritardato, con 1 contatto in chiusura e 1 contatto in apertura