pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0915085 TMC 2 M1 120 16,0A INTERR.MAGNETOTERM. 2 - 0915085

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0915085 TMC 2 M1 120 16,0A INTERR.MAGNETOTERM. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4017918009762

Codice prodotto

PHC0915085

Cod. produttore

0915085

Produttore

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 2-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 16 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 16 A