pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0915043 TMC 2 M1 120 6,0A INTERR.MAGNETOTERM. 2P - 0915043

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0915043 TMC 2 M1 120 6,0A INTERR.MAGNETOTERM. 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4017918009724

Codice prodotto

PHC0915043

Cod. produttore

0915043

Produttore

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 2-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 6 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 6 A