PHOENIX CONTACT - PHC0914866 TMC 2 F1 120 6,0A INTERR.MAGNETOTERM. 2P - 0914866

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Macchina automatica
Esecuzione del portafusibili - Altro
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Senza
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 6 A
Confezione
3 PZ
EAN
4017918009540
Codice prodotto
PHC0914866
Cod. produttore
0914866
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Macchina automatica
Esecuzione del portafusibili:
Altro
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
6 A
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-30...60 °C
Altezza:
82.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Nero


