pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0914691 TMC 1 M1 200 8,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914691

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0914691 TMC 1 M1 200 8,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di fusibile - Altro

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918009373

Codice prodotto

PHC0914691

Cod. produttore

0914691

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

8 A

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di fusibile:

Altro

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipologia costruttiva:

Modulo completo

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

82.5 mm

Profondità:

96 mm

Tensione d'esercizio:

250 V

Esecuzione del contatto:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Con contatto telecomunicazioni:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...60 °C

Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida disupporto: 35 mm, corrente nominale: 8 A