PHOENIX CONTACT - PHC0914659 TMC 1 M1 200 3,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914659

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 3 A
Tipo di montaggio - Altro
Tipo di fusibile - Altro
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4017918009335
Codice prodotto
PHC0914659
Cod. produttore
0914659
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
3 A
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di fusibile:
Altro
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipologia costruttiva:
Modulo completo
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
82.5 mm
Profondità:
96 mm
Tensione d'esercizio:
250 V
Esecuzione del contatto:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Con contatto telecomunicazioni:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...60 °C