pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0914633 TMC 1 M1 200 2,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914633

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0914633 TMC 1 M1 200 2,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4017918009311

Codice prodotto

PHC0914633

Cod. produttore

0914633

Produttore

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 2 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 2 A