pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0914439 TMC 1 M1 100 1,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914439

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0914439 TMC 1 M1 100 1,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 2

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918009113

Codice prodotto

PHC0914439

Cod. produttore

0914439

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

250 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

1 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

82.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

82.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-30...60 °C

Larghezza:

12.5 mm

Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 1 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida disupporto: 35 mm, corrente nominale: 1 A