PHOENIX CONTACT - PHC0914277 TMC 1 F1 200 2,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914277

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Macchina automatica
Esecuzione del portafusibili - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 2
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4017918008956
Codice prodotto
PHC0914277
Cod. produttore
0914277
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Macchina automatica
Esecuzione del portafusibili:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
65 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
2 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...0.75 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
82.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-30...60 °C
Larghezza:
12.5 mm


