pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0914138 TMC 1 F1 100 5,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914138

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0914138 TMC 1 F1 100 5,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Altro

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Senza

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 0...0 V

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4017918008819

Codice prodotto

PHC0914138

Cod. produttore

0914138

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Altro

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

0...0 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...0.2 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...0.2 mm²

Corrente nominale In:

5 A

Tensione nominale:

65 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-30...60 °C

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

82.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Nero

Morsetto componibile portafusibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0914138 - TMC 1 F1 100 5 0A Magnetotermico Rapido