PHOENIX CONTACT - PHC0914015 TMC 1 F1 100 0,2A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Macchina automatica
Esecuzione del portafusibili - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 2
Confezione
6 PZ
EAN
4017918008697
Codice prodotto
PHC0914015
Cod. produttore
0914015
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Macchina automatica
Esecuzione del portafusibili:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
0...0 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Nero
Corrente nominale In:
0.2 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...0.2 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
82.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-30...60 °C
Larghezza:
12.5 mm


