PHOENIX CONTACT - PHC0913553 Portafusibili - 0913553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Piastra di chiusura necessaria - no
Altezza - 25.5 mm
Profondità - 24.5 mm
Temperatura d'esercizio - -60...105 °C
Confezione
50 PZ
EAN
4017918008543
Codice prodotto
PHC0913553
Cod. produttore
0913553
Produttore
PHC
Colore:
Nero
Piastra di chiusura necessaria:
no
Altezza:
25.5 mm
Profondità:
24.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
13 mm
Portafusibili, con protezione antinfortunistica, per coprire i contatti di sicurezza aperti, profondità: 24,5 mm, larghezza: 13 mm, altezza: 25,5 mm, colore: nero


