pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0903037 EC-E4 8A INT. ELETTR. 1 CAN - 0903037

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0903037 EC-E4 8A INT. ELETTR. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di fusibile - Elettronico

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4046356328128

Codice prodotto

PHC0903037

Cod. produttore

0903037

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

8 A

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di fusibile:

Elettronico

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipologia costruttiva:

Modulo completo

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

80 mm

Tensione d'esercizio:

24 V

Esecuzione del contatto:

Senza separazione galvanica

Max. carico capacitivo:

0.02 µF

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...50 °C

Interruttori di protezione elettronici, contatto di segnale: 1 in apertura, corrente nominale: 8 A