pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0903036 EC-E4 6A INT. ELETTR. 1 CAN - 0903036

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0903036 EC-E4 6A INT. ELETTR. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356328111

Codice prodotto

PHC0903036

Cod. produttore

0903036

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

24 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

6 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

80 mm

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Larghezza:

12.5 mm

Interruttori di protezione elettronici, contatto di segnale: 1 in apertura, corrente nominale: 6 A