PHOENIX CONTACT - PHC0899114 C S6 A 508X762X210 MORSETTIERA - 0899114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356928762
Codice prodotto
PHC0899114
Cod. produttore
0899114
Produttore
PHC
Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 508 mm x 762 mm x 210 mm, tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile, componenti della fornit - ATD: Cerniera per porta con fissaggio a unquarto di giro, Piastre di montaggio, Chiave a doppia mappa, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro


