pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0899011 E S6 A 200X200X120 MORSETTIERA - 0899011

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0899011 E S6 A 200X200X120 MORSETTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356927697

Codice prodotto

PHC0899011

Cod. produttore

0899011

Produttore

PHC

Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 200 mm x 200 mm x 120 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Piastre di montaggio, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Piastre di montaggio