PHOENIX CONTACT - PHC0899007 E S6 A 200X200X80 MORSETTIERA - 0899007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356927659
Codice prodotto
PHC0899007
Cod. produttore
0899007
Produttore
PHC
Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 200 mm x 200 mm x 80 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Piastre di montaggio, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Piastre di montaggio


