pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0870036 Morsetto passante - 0870036

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0870036 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Collegamento a connettore piatto

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 6

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918241070

Codice prodotto

PHC0870036

Cod. produttore

0870036

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Collegamento a connettore piatto

Corrente nominale In:

30 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

6

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Collegamento a connettore piatto

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

23.2 mm

Altezza:

80 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

43.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Faston, 1. piano, sezione: 0,5 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio