PHOENIX CONTACT - PHC0829206 UCT-TMF 10 OG MATERIALI UNICARD - 0829206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356596015
Codice prodotto
PHC0829206
Cod. produttore
0829206
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 9,4 mm


