PHOENIX CONTACT - PHC0818263 UC-TM 4 GN SCHEDA UNICARD - 0818263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356135351
Codice prodotto
PHC0818263
Cod. produttore
0818263
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm


