PHOENIX CONTACT - PHC0806602 NS 35/15 WH PERF 2000MM SUPPORTO - 0806602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Forma del foro - Asola
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
25 M
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4017918167424
Codice prodotto
PHC0806602
Cod. produttore
0806602
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Forma del foro:
Asola
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Distanza foro centrale:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: bianco