PHOENIX CONTACT - PHC0804509 EO-AB/UT/LED/20 PRESA - 0804509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626396477
Codice prodotto
PHC0804509
Cod. produttore
0804509
Produttore
PHC
Presa di corrente, con LED, Tipo: AB 20A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 20 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: USA, Canada


