PHOENIX CONTACT - PHC0804119 EO-K/PT PRESA - 0804119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226521
Codice prodotto
PHC0804119
Cod. produttore
0804119
Produttore
PHC
Presa di corrente, per Danimarca e altri paesi, Piano d'inserimento tipo K, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: SR 107-2-D1, Contrassegno del paese: Danimarca


