pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804110 EO-J/PT/LED/DUO PRESA - 0804110

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804110 EO-J/PT/LED/DUO PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4055626226446

Codice prodotto

PHC0804110

Cod. produttore

0804110

Produttore

PHC

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo J, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: SEV 1011, Contrassegno del paese: Svizzera