PHOENIX CONTACT - PHC0804105 EO-J/PT PRESA - 0804105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero moduli DIN - 2.5
Numero di prese - 1
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4055626226408
Codice prodotto
PHC0804105
Cod. produttore
0804105
Produttore
PHC
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
2.5
Numero di prese:
1
Tipologia:
Altro
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
57.5 mm