pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804087 EO-I/UT PRESA - 0804087

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804087 EO-I/UT PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero moduli DIN - 2.5

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626226224

Codice prodotto

PHC0804087

Cod. produttore

0804087

Produttore

PHC

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero moduli DIN:

2.5

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

58.9 mm

Presa di corrente, per Cina e altri paesi, Piano d'inserimento tipo I, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 10 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: GB 2099.1 e GB 1002, Contrassegno del paese: Cina