pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804063 EO-G/PT/SH PRESA - 0804063

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804063 EO-G/PT/SH PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 13 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero moduli DIN - 2.5

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626226002

Codice prodotto

PHC0804063

Cod. produttore

0804063

Produttore

PHC

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

13 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero moduli DIN:

2.5

Numero di prese:

1

Tipologia:

British Standard

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

57.5 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

1

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, Piano d'inserimento tipo G, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 13 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: BS 1363-2, Contrassegno del paese: Gran Bretagna