pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804041 EO-CF/PT/LED/GN PRESA - 0804041

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804041 EO-CF/PT/LED/GN PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero moduli DIN - 2.5

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626225814

Codice prodotto

PHC0804041

Cod. produttore

0804041

Produttore

PHC

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero moduli DIN:

2.5

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

60 mm

Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania