pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804021 EO-E/PT/SH/GN PRESA - 0804021

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804021 EO-E/PT/SH/GN PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626225630

Codice prodotto

PHC0804021

Cod. produttore

0804021

Produttore

PHC

Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, Piano d'inserimento tipo E, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guidadi montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: NF C61-314, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Francia