PHOENIX CONTACT - PHC0804019 EO-E/UT/SH/LED/GN PRESA - 0804019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626225616
Codice prodotto
PHC0804019
Cod. produttore
0804019
Produttore
PHC
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo E, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio suguida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: NF C61-314, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Francia


