pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0802723 Supporto terminale - 0802723

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0802723 Supporto terminale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Esecuzione del bloccaggio - Senza viti

  • Larghezza - 9.5 mm

  • Altezza - 55.6 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356860819

Codice prodotto

PHC0802723

Cod. produttore

0802723

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Esecuzione del bloccaggio:

Senza viti

Larghezza:

9.5 mm

Altezza:

55.6 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Profondità:

35.5 mm

Terminale di fissaggio per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0802723 - CLIPFIX 35 WH SUPPORTO TERMINALE