pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801719 CES-LRC-BK ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801719

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801719 CES-LRC-BK ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 24 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia - Chiuso

  • Materiale - Altro

  • Zona di tenuta - 24...24 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356675192

Codice prodotto

PHC0801719

Cod. produttore

0801719

Produttore

PHC

Diametro nominale:

24 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Chiuso

Materiale:

Altro

Zona di tenuta:

24...24 mm

Colore:

Nero

Senza alogeni:

no

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, chiuso, diametro esterno conduttore: 1x 7 mm ... 24 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm