pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801714 CES-STPG-GY-2ASI-LR ISOLAT. PASS. PICCOL - 0801714

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801714 CES-STPG-GY-2ASI-LR ISOLAT. PASS. PICCOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 0 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale - Altro

  • Zona di tenuta - 0...0 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356675154

Codice prodotto

PHC0801714

Cod. produttore

0801714

Produttore

PHC

Diametro nominale:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale:

Altro

Zona di tenuta:

0...0 mm

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

sì

Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 2, esecuzione: Cavo AS-i (A sinistra a destra), intagliato, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm