PHOENIX CONTACT - PHC0801682 CES-STPG-GY-10 ISOLATORE PASSANTE PICCOL - 0801682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Aperto
Materiale - Altro
Zona di tenuta - 10...10 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356674867
Codice prodotto
PHC0801682
Cod. produttore
0801682
Produttore
PHC
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Aperto
Materiale:
Altro
Zona di tenuta:
10...10 mm
Colore:
Grigio
Senza alogeni:
sì
Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 9 mm ... 10 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm


