pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801665 Isolatori passanti - 0801665

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801665 Isolatori passanti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 3 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale - Altro

  • Zona di tenuta - 3...3 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356674461

Codice prodotto

PHC0801665

Cod. produttore

0801665

Produttore

PHC

Diametro nominale:

3 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale:

Altro

Zona di tenuta:

3...3 mm

Colore:

Nero

Senza alogeni:

no

Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 4, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 4x 2 mm ... 3 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm