pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801647 CES-B24-SF-PLBK TELAIO INSERIMENTO A SCA - 0801647

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801647 CES-B24-SF-PLBK TELAIO INSERIMENTO A SCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore - Nero

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356674577

Codice prodotto

PHC0801647

Cod. produttore

0801647

Produttore

PHC

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Nero

Senza alogeni:

Telaio per inserimento a scatto, tipo: B24, materiale: PA (senza alogenati), colore: nero, lunghezza: 155 mm, larghezza: 64 mm, altezza: 39 mm