SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 8x24 VDC, DQ 8x24 VDC - 6ES72231BH320XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4÷28.8 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Corrente d'entrata per segnale 1 - 4 mA
Tensione ammessa nell'ingresso - 0÷30 V
Confezione
1 PZ
EAN
6940408101982
Codice prodotto
SI6ES72231BH320XB0
Cod. produttore
6ES72231BH320XB0
Produttore
SIE6ES72231BH320XB0
Tensione di alimentazione DC:
20.4÷28.8 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Corrente d'entrata per segnale 1:
4 mA
Tensione ammessa nell'ingresso:
0÷30 V
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
20.4÷28.8 V
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.2÷12.8 ms
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm


