pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801628 CES-SRG-BK-6 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801628

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801628 CES-SRG-BK-6 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Zona di tenuta - 5...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356674652

Codice prodotto

PHC0801628

Cod. produttore

0801628

Produttore

PHC

Diametro nominale:

6 mm

Tipologia:

Aperto

Zona di tenuta:

5...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Isolatori passanti, numero dei conduttori: 1, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 1x 5 mm ... 6 mm , colore: nero