PHOENIX CONTACT - PHC0801618 CES-SRG-BK-11 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 11 mm
Tipologia - Aperto
Zona di tenuta - 10...11 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4046356674706
Codice prodotto
PHC0801618
Cod. produttore
0801618
Produttore
PHC
Diametro nominale:
11 mm
Tipologia:
Aperto
Zona di tenuta:
10...11 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Isolatori passanti, numero dei conduttori: 1, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 1x 10 mm ... 11 mm , colore: nero