PHOENIX CONTACT - PHC0790621 OTTA 6-P/P YE MORSETTO A BULLONE - 0790621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore - Giallo
Numero di piani - 1
Piani interni esclusi con ponte - sì
Piastra di chiusura necessaria - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4046356649834
Codice prodotto
PHC0790621
Cod. produttore
0790621
Produttore
PHC
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Giallo
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
11 mm
Altezza:
43.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
52 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


